Hloubkoměr, Rozsah měření: 100mm

Artiklové číslo: 418000 100
Sleva
1 706,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
601 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Analogová
Odečet 0,05 mm
Rozsah měření max. 100 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Délka můstku 50 mm
Průřez měřicí lišty 8×3 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalení ano
Délka nonia 39 mm
Norma ISO 13385
Obal Pouzdro
Odchylka měření E MPE 0,05 mm
Tloušťka měřicího nástavce A 1 mm
Hloubka měřicího nástavce B 8 mm
Měřicí hroty ne
Hloubkoměr k dispozici ano
Jemné nastavení ano
Stupnice nonia mm / palce ne
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Dělení 1/20 mm
Druh produktu Posuvný hloubkoměr
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418000 100
EAN / GTIN 4045197326997
Číslo výrobce 418000 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Měřicí lišta a nonius s čistě gravírovanou stupnicí. Měřicí plochy nejjemněji broušené. Matně chromovaný nonius.
Měřicí lišta je vpředu vybavena kaleným přesným měřicím hrotem (⌀ 1,0 mm , délka 8 mm). Přestavitelná měřicí lišta.

Rozsah dodávky:

Od vel. 500 v boxu.