Klucz nasadowy, kwadrat wewnętrzny

Nr art.: 41798
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 41798
EAN / GTIN 4020772041793
Numer producenta 41798
Numer L L30110 1
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Klucz nasadowy czworokątny, ze stali specjalnej. Chwyt i sworzeń obrotowy są hartowane i odpuszczane w tonie brynowania. Wtłoczony sworzeń obrotowy.

Cecha szcz.:

  • SW: 24*
  • D1: 45,0
  • D2: 20,0
  • L1: 250
  • L2: 630
  • L4: 36
  • Masa: 4270 g