4hranný nástrčný klíč

Artiklové číslo: 41798
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41798
EAN / GTIN 4020772041793
Číslo výrobce 41798
L-číslo L30110 1
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Čtyřhranný nástrčný klíč, speciální ocel. Stopka a čep jsou kalené a kalené v leštěném tónu. Otočný čep stisknut.

Charakteristika:

  • OK: 24*
  • D1: 45,0
  • D2: 20,0
  • L1: 250
  • L2: 630
  • L4: 36
  • hmotnost: 4270 g