Suwmiarki 3-punktowe, kąt pryzmatyczny 60°, ⌀ zakresu pomiarowego: 4-40mm

Nr art.: 417860 4-40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,58 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,24 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,24 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 49,68 PLN /szt.
  • 89,22 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zakresu pomiarowego (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Messschieber 3-Punkt Prismenwinkel 60°
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Bez zasilania
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana zak
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Granica błędu 0,05 mm
Odczyt 0,05 mm
Min. zakres pomiarowy 4 mm
Maks. zakres pomiarowy 40 mm
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Analogowy
Podziałka noniusza mm/cale zak
Norma norma zakładowa
Podziałka 1/1000 cal
Podziałka 1/20 mm
Rodzaj produktu Suwmiarka 3- i 5-punktowa
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 417860 4-40
EAN / GTIN 4045197203526
Numer producenta 417860 4-40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do pomiaru narzędzi 3- albo 5-ostrzowych.