{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Husă | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | Da | |
| Eroare de toleranţă | 0,05 mm | |
| Citire | 0,05 mm | |
| Citire inch | 0,001 inch | |
| Domeniu de măsurare min. | 4 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 40 mm | |
| Tijă adâncime existentă | Nein | |
| Tehnică de măsurare | Analog | |
| Citire comutabilă | Da | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Tip produs | Şubler pentru măsurare în 3 şi în 5 puncte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 417860 4-40 | |
| EAN / GTIN | 4045197203526 | |
| Număr producător | 417860 4-40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |