Posuvné měřítko 3bodové úhel hranolu 60°, ⌀ rozsah měření: 4-40mm

Artiklové číslo: 417860 4-40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Messschieber 3-Punkt Prismenwinkel 60°
Obal Pouzdro
Zásobování energií Žádné napájení
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
kalení ano
Měřicí plocha kalené
Mez chyby 0,05 mm
Odečet 0,05 mm
Rozsah měření min. 4 mm
Rozsah měření max. 40 mm
Aretace Stavěcí šroub
Měřicí technika Analogová
Stupnice nonia mm / palce ano
Norma výrobní norma
Dělení 1/1000 palec
Dělení 1/20 mm
Druh produktu 3- a 5bodové posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 417860 4-40
EAN / GTIN 4045197203526
Číslo výrobce 417860 4-40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro měření 3- nebo 5břitých nástrojů.