Rolki do wózka płytowego

Nr art.: 4175
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4175
EAN / GTIN 4017976041759
Numer producenta 4175
Numer L L90080 1041
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Konstrukcja z blachy stalowej, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, powierzchnie wewnętrzne pokryte filcem. Wyposażona w uchwyt do oparcia i uchwyt do przesuwania. Koła z oponami z pełnej gumy. Szerokość wewnętrzna 150 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 500
  • Szerokość łopaty (mm): 150
  • Głębokość kopania (mm): 500
  • Długość całkowita (mm): 500
  • Całkowita szerokość (mm): 343
  • Całkowita wysokość (mm): 905
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 56