Carro para tablones

Número de artículo: 4175
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4175
EAN / GTIN 4017976041759
Número del fabricante 4175
Número L L90080 1041
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura de chapa de acero, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, superficies internas con cubierta de fieltro, con contacto y barra de empuje. Ruedas con neumáticos de goma maciza. Anchura libre 150 mm.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 500
  • Ancho de la paleta (mm): 150
  • Profundidad de la paleta (mm): 500
  • Longitud total (mm): 500
  • Ancho total (mm): 343
  • Altura total (mm): 905
  • Neumáticos: Goma maciza
  • Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56