Vozík na desky

Artiklové číslo: 4175
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4175
EAN / GTIN 4017976041759
Číslo výrobce 4175
L-číslo L90080 1041
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Konstrukce z ocelového plechu, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007, vnitřní plochy s plstěným potahem. S kontaktní a tlakovou rukojetí. Kola s plnými gumovými pneumatikami. Celková šířka 380 mm, světlá šířka 150 mm.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 500
  • Šířka lžíce (mm): 150
  • Hloubka lžíce (mm): 500
  • Celková délka (mm): 500
  • Celková šířka (mm): 343
  • Celková výška (mm): 905
  • Pneumatiky: Plná guma
  • Velikost kol (mm): 260 x 56