844 TG TAPER ANVIL, 0.7-1 MM

Nr art.: 4174601
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria 844 Tg
Oznaczenie producenta Gewindemesseinsätze
Rodzaj produktu Końcówka mikrometryczna
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Iglice pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 6 mm
Protokół kontrolny nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4174601
EAN / GTIN 4059192008093
Numer producenta 4174601
Numer L L40100 288
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • For pitch diameters
  • Hardened, wear-resistant special steel
  • With cylindrical mounting shank and retainer ring which ensures locking while permitting rotation in bore

Opis:

844 Tg

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Universal measuring devices
  • Product group name: Multimar
  • Thread type: Metric 60°
  • Thread measuring element: Cone
  • Measuring insert type: Cone
  • Product name: Thread measuring inserts
  • Thread characteristic: Flank diameter, external and internal thread
  • Thread parameters: Flank diameter
  • Product type: 844 Tg
  • Flank angle in degrees: 60°
  • Mounting hole: 3,5
  • Thread pitch in mm: 0,7-1
  • Length (mm): 6 mm
  • Shank length: 6 mm
  • Shank diameter: 3.5 mm

Z tej samej serii "844 Tg" Zobacz wszystkie