{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita | 6 mm | |
| Wysięg | 6 mm | |
| Średnica uchwytu | 3,5 mm | |
| Seria | 844 Tg | |
| Oznaczenie producenta | Gewindemesseinsätze; Multimar | |
| Rodzaj produktu | Wkładki pomiarowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 4174418 | |
| EAN / GTIN | 4059192008031 | |
| Numer producenta | 4174418 | |
| Numer L | L40100 1015 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |