Zadní hledí, P=18-14 Gg/1″ 844Tg-f UST

Artiklové číslo: 4174418
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 6 mm
Vyložení 6 mm
Průměr upínače 3,5 mm
Řada 844 Tg
Označení výrobce Gewindemesseinsätze; Multimar
Druh produktu Měřicí nástavec
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4174418
EAN / GTIN 4059192008031
Číslo výrobce 4174418
L-číslo L40100 1015
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Pro boční průměry
  • S válcovým montážním hřídelem a pojistným kroužkem pro otočné uchycení v otvoru
  • Speciální ocel odolná proti opotřebení, kalená

Popis:

844 Tg

Charakteristika:

  • Typ závitu: UST 60°
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Měřicí prvek závitu: Zadní hledí
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Parametry závitu: Průměr příruby
  • Typ výrobku: 844 Tg
  • Úhel příruby ve stupních: 60°
  • Montážní otvor: 3,5
  • Stoupání závitu v TPI: 18-14
  • Délka (mm): 6 mm
  • Délka dříku: 6 mm
  • Průměr dříku: 3.5 mm