Blade Anvil, P=0,5-0,7 mm 852-f M w.c.

Nr art.: 4173700KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Długość całkowita 15,5 mm
Średnica uchwytu 3,5 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkładki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4173700KAL
EAN / GTIN 4059192007409
Numer producenta 4173700KAL
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Screw thread measuring anvil, Blade, Metric 60°, pitch 0,5 - 0,7 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm