Muchie de tăiere, P=0,5-0,7 mm 852-f M cu calibrare

Cod articol.: 4173700KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Lungimea totală 15,5 mm
Diametru portsculă 3,5 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Vârf de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 4173700KAL
EAN / GTIN 4059192007409
Număr producător 4173700KAL
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Inserție filetată, margine ascuțită, metric 60°, pas 0,5 - 0,7 mm, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm