V-anvil, P=0,3 mm 853-f M

Nr art.: 4173053
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
Rodzaj produktu Końcówka mikrometryczna
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Długość całkowita 15,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4173053
EAN / GTIN 4059192006600
Numer producenta 4173053
Numer L L40080 3054
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • Thread gauge insert, rear sight, metric 60°, pitch mm , L = 15.5mm, ø = 3.5 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Micromar, Marameter
  • Thread type: Metric 60°
  • Product group name: Micrometers, Indicating measuring instruments
  • Accessory categories (eShop): Measuring inserts for pitch diameter, metric external thread (60°)
  • Measuring insert type: Rear sight
  • Product name: Thread measuring inserts
  • Thread characteristic: Flank diameter, external thread
  • Thread pitch in mm (proxy): false
  • Thread pitch in TPI (proxy): false
  • Mounting hole: 3,5
  • Product type: 853
  • Length (mm): 15.5 mm