853-f M Punta en V, P: 0,3 mm

Número de artículo: 4173053
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Inserto de micrómetro
Ejecución de la superficie de medición Filos de medición
Longitud total 15,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 4173053
EAN / GTIN 4059192006600
Número del fabricante 4173053
Número L L40080 3054
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto medidor de roscas, mira trasera, métrica 60°, paso mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Micromar, Marameter
  • Tipo de rosca: Métrico 60
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros, Indicadores de medición
  • Categorías de accesorios (eShop): Plaquitas de medición para diámetro primitivo, rosca exterior métrica (60°)
  • Tipo de inserto de medición: Mira trasera
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Tipo de producto: 853
  • Longitud (mm): 15.5 mm