Retrofit kit clip-step relax for double-sided step ladder with double-sided access made of glass-fibre reinforced plastic/aluminium 22 step paddings

Nr art.: 41693
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 12
Szerokość stopnia 105 mm
Głębokość stopnia 80 mm
Możliwość chodzenia z obu stron
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41693
EAN / GTIN 4031405948334
Numer producenta 041693
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Wygodna pozycja stojąca: Dzięki specjalnej geometrii podest amortyzuje przednią krawędź stopnia, zwiększając w ten sposób komfort użytkownika - szczególnie podczas długotrwałej pracy na drabinie
  • Wygodne podparcie na kolejnym stopniu ułatwia pracę i zwiększa bezpieczeństwo, gdyż miękkie podkładki pod stopnie zapewniają wygodne i pewne trzymanie
  • Tapicerka-stopień-relax-dostępna-jako-wariant-wielu-drabinek-uważka-na-dodatkowy-klips-stopień-relaks-za-nazwą-produktu

Cecha szcz.:

  • Ilość podkładek pod stopy w zestawie: 22
  • Szerokość: 105mm
  • Wysokość: 23 mm
  • Długość: 638mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Odporność na poślizg: relaks po kroku
  • Zestaw do drabin z liczbą stopni: 2x12
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm