Komplet za naknadno namestitev clip-step relax za stopnice s stopnicami, obojestranski dostop GFK/Alu 22 Podstavki za noge

Št. art.: 41693
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število prevodnih delov 2
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 12
Širina stopnice 105 mm
Globina stopnice 80 mm
Pohodnost dvostransko
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41693
EAN/GTIN 4031405948334
Številka proizvajalca 041693
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Udobno stoječe: Zahvaljujoč svoji posebni geometriji stopnica blaži vodilni rob stopnice in s tem poveča udobje uporabnika – še posebej pri delu na lestvi za daljše časovno obdobje
  • Udobna opora na naslednjem koraku olajša delo in poveča varnost, saj mehke blazinice zagotavljajo udobno in varno držanje
  • the-relax-step-oblazinjenje-is-available-as-varianta-mnogo-step-lestve-play-to-the-add-on-clip-step-relax-za-ime izdelka

Lastnosti:

  • Število opor za noge v kompletu: 22
  • Širina: 105 mm
  • Višina: 23 mm
  • Dolžina: 638 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Protizdrsno: Sproščen s sponko
  • Komplet za lestve s številom korakov: 2x12
  • Globina koraka/prečk: 80 mm