Rolki do wózka płytowego

Nr art.: 4157
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 4157
EAN / GTIN 4017976341576
Numer producenta 4157
Numer L L90080 1084
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Konstrukcja stalowa spawana, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, powierzchnie dociskowe pokryte filcem. Pewne zamocowanie dzięki ciężarowi ładunku na konstrukcji składanej. Opony z pełnym bieżnikiem gumowym. Maksymalna szerokość mocowania: 30–95 mm (przeznaczone do okien).

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Szerokość łopaty (mm): 95
  • Głębokość kopania (mm): 300
  • Długość całkowita (mm): 300
  • Całkowita szerokość (mm): 319
  • Całkowita wysokość (mm): 307
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 56