Carro para tablones

Número de artículo: 4157
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4157
EAN / GTIN 4017976341576
Número del fabricante 4157
Número L L90080 1084
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, superficies de sujeción con cubierta de fieltro. Asegure la sujeción por el peso de la carga en la estructura plegable. Neumáticos de goma maciza. Anchura máxima de sujeción 30-95 mm (apta para ventanas).

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 250
  • Ancho de la paleta (mm): 95
  • Profundidad de la paleta (mm): 300
  • Longitud total (mm): 300
  • Ancho total (mm): 319
  • Altura total (mm): 307
  • Neumáticos: Goma maciza
  • Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56