R13step B - stepladder, 2 x 14 treads

Nr art.: 41565
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,77 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 14
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 265 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 5,2 m
Możliwość składania tak
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Długość kroku 2,95 m
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 22,6 kg
Długość drabiny 3,95 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41565
EAN / GTIN 4003866415656
Numer producenta 41565
Numer L L90010 1127
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopnie o głębokości 80 mm z okładziną i profilowaniem R13 oraz perforacjami do odprowadzania cieczy.
  • Otwory anodowane odporne na ścieranie.
  • Zawiasy wykonane z odlewanego ciśnieniowo aluminium.
  • Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się za pomocą wytrzymałych pasów Perlong.
  • Maksymalne wysokości robocze dzięki stopniowi o wysokości 280 mm.
  • Wymienne, dwuskładnikowe buty z tworzywa sztucznego zapewniające stabilność antypoślizgową i jednocześnie pewne dopasowanie do kierownicy.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 5,2 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 22,6 kg
  • Powierzchnia podstawy 2,95 m × 0,77 m
  • Długość drabiny 3,95 m
  • Materiał aluminium
  • Łączenie szczebli/stopni z kołnierzem
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba stopni 14
  • Liczba stopni 2 × 14
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 3,67 m
  • dolna, szerokość zewnętrzna 0,77 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.

Odpowiednie produkty