R13step B - trappestige 2 x 14 trin

Art.-nr.: 41565
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Teknisk data

Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,77 m
Antal lederdele 2
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 14
Trindybde 80 mm
Trinafstand 265 mm
Trin-stiver-forbindelse løs / enkelt
Arbejdshøjde ca. 5,2 m
Sammenklappelig ja
Overflade, trædeflade rifling
Trinlængde 2,95 m
Tilgængelighed dobbeltsidet
Spredesikring 2 slidstærke perlonremme
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 22,6 kg
Stige-længde 3,95 m
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41565
EAN/GTIN 4003866415656
Producentnummer 41565
L-nummer L90010 1127
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stigen med maksimal skridsikkerhed takket være R13-trinnene til brug i olieholdige eller våde områder.
  • 80 mm dybe trin med R13-belægning og profilering samt perforering til afløb af væsker.
  • Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
  • Hængsler af trykstøbt aluminium.
  • Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
  • Maksimal arbejdshøjde på grund af 280 mm højt trin.
  • Udskiftelige 2-komponent-plastsko til skridsikker stand og samtidig en fast pasform i den oprejste armatur.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 5,2 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Vægt 22,6 kg
  • Gulvareal 2,95 m × 0,77 m
  • Stige længde 3,95 m
  • Materiale aluminium
  • Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
  • Løb/trinafstand lodret 265 mm
  • Antal trin 14
  • Antal trin 2 × 14
  • Dybde af trin 80 mm
  • Lodret stigehøjde 3,67 m
  • nederste, udvendig bredde 0,77 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter