Uniwersalne suwmiarki cyfrowe - zestawy IP 67, zakres pomiarowy: 200mm

Nr art.: 415555 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 87,55 PLN /szt.
  • 48,75 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze Digimatic; Interfejs RS232C; Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 200 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,03 mm
złącze Złącze Digimatic; Interfejs RS232C; Złącze USB
stopień ochrony IP IP 67
długość szczęk 48 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowana
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415555 200
EAN / GTIN 4029713019235
Numer producenta 1326932
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

Cyfrowe suwmiarki uniwersalne „Pocket Talent“ do różnych pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych (podcięcia, rowki, gwinty, itp.). Łatwo czytelne, kontrastowe wskazania LCD z cyframi o wysokości 7,5 mm. Z funkcją Preset (wstępne ustawianie wartości pomiaru).

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Suwmiarka, wzorzec nastawczy 50 mm, 2 pary końcówek do pomiaru wewnętrznego i zewnętrznego. 1 bateria nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Wszystkie trzpienie zamienne i specjalne nr 434900 do 434915 z gwintem M2,5. Przewód do transmisji danych nr 498940.