Garnitura univerzalnih digitalnih pomičnih mjerila IP 67 200 mm

Artikl br.: 415555 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 18,02 € kom.
  • 10,02 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inči
  • Prihvat: Digimatic-sučelje; RS232C sučelje; USB-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 200 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inči
Granica odstupanja 0,03 mm
Prihvat Digimatic-sučelje; RS232C sučelje; USB-sučelje
IP-klasa zaštite IP 67
Duljina kraka 48 mm
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 415555 200
EAN / GTIN 4029713019235

Opis

Izvedba:

Digitalno univerzalno pomično mjerilo „Pocket Talent” može se koristiti za različita unutarnja i vanjska mjerenja (utori, žljebovi, navoji, i dr.). Dobro čitljivi LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 7,5 mm. Uključujući PRESET funkciju (unaprijed podešene mjerne vrijednosti).

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Pomično mjerilo, šablona za podešavanje 50 mm, 2 para mjernih ticala za unutarnje i vanjsko mjerenje. Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Sva rezervna i specijalna ticala br. 434900 do 434915 s navojem M2,5. Podatkovni kabel br. 498940.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi