Suwmiarki cyfrowe uniwersalne Multimar i-wi, zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 415548 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 233,77 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm/cale
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock
  • złącze: System radiowy MAHR i-wi
  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm/cale
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
granica błędu 0,03 mm
złącze System radiowy MAHR i-wi
stopień ochrony IP IP 65
Zastosowanie bezprzewodowe Oprogramowanie producenta
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415548 300
EAN / GTIN 4059192062019
Numer producenta 4119050
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Wymienne ramiona pomiarowe, wkładki pomiarowe oraz elementy oporowe (wyposażenie opcjonalne). Odczyt stanu wyświetlacza numerycznego odbywa się zawsze od strony operatora. Możliwość zwiększenia zakresu pracy przez obrócenie ramion pomiarowych. Równomierne wyważenie w przypadku niewielkich wymiarów, ponieważ oba wsporniki ramienia przemieszczają się po szynie. Suwak i szyna nierdzewne i hartowane.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wyp. dodatkowe:

Ramiona pomiarowe nr 428101, ogranicznik głębokości nr 428111, uchwyty pomiarowe nr 428141, wkładki pomiarowe nr 428120; 428130; 428160; 428170.
Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.