Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Suwmiarka cyfrowa Ultra Light, zakres pomiarowy: 3000mm

Nr art.: 415541 3000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415541 3000

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo lekka suwmiarka. Szyna pomiarowa z aluminiowego profilu drążonego, bardzo duża sztywność dzięki czterem hartowanym i szlifowanym prętom stalowym. Bardzo duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 20 mm. Szczęki do pomiarów zewn. z hartowanej stali nierdzewnej, powlekanej tytanem. Ograniczenie stałego nacisku pomiarowego (7,5−11,5 N). Wymienne kołki walcowe do pomiarów wewnętrznych. Funkcje: Preset, maks./min., delta, wskazanie górnych i dolnych granic tolerancji.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, 2 kołki do pomiaru wewnętrznego.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 498948.