Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pie de rey digital ”Ultra Light”, Capacidad de medición: 3000mm

Número de artículo: 415541 3000

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 415541 3000

Descripción

Ejecución:

Pie de rey extremadamente ligero. Regla graduada de perfil hueco de aluminio, rigidez muy elevada gracias a cuatro barras de acero templadas y rectificadas. Pantalla LCD muy grande, altura de las cifras 20 mm. Patas exteriores de acero templado inoxidable, revestido de titanio. Limitación de la presión de medición para que se mantenga constante (7,5 - 11,5 N). Pasadores cilíndricos intercambiables para mediciones interiores. funciones: Preajuste, máx./mín., delta, indicador de los límites de tolerancia superiores e inferiores.

Volumen de suministro:

Incl. 1 pila n.º 081560 Gr. CR2032, 2 espigas para la medición interior.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498948.