Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Calibro a corsoio digitale “Ultra Light”, Intervallo di misurazione: 3000mm

Codice art.: 415541 3000

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 415541 3000

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio extra-leggero. Corsoio in profilato cavo di alluminio, elevata rigidità grazie a quattro barre di acciaio temprate e rettificate. Enorme display LCD, altezza cifre 20 mm. Becchi in acciaio inossidabile, temprato e con rivestimento di titanio. Limitazione per forza di misura costante (7,5 – 11,5 N). Spine cilindriche intercambiabili per misurazioni per interni. Funzioni: Preset, Max/Min, Delta, visualizzazione dei limiti di tolleranza superiori e inferiori.

Fornitura:

Inclusi 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 2 spine per misurazione interna.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.