{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość usztywnień poprzecznych | 0,79 m | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,35 m | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 10 | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m | |
| Odstęp między szczeblami | 270 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 3,9 m | |
| Belki poprzeczne | tak | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Masa | 6,1 kg | |
| Długość drabiny | 3,05 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina przystawna |
| Numer artykułu | 41550 | |
| EAN / GTIN | 4003866415502 | |
| Numer producenta | 41550 | |
| Numer L | L90040 7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |