Alto L - scara simplă cu trepte 10 Spr.

Cod articol.: 41550
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lățimea grinzilor transversale 0,79 m
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,35 m
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 10
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 270 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Înălţime de lucru cca. 3,9 m
Traverse da
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 6,1 kg
Lungimea conductorului 3,05 m
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 41550
EAN / GTIN 4003866415502
Număr producător 41550
L-Număr L90040 7
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Alternativa compactă - din punct de vedere al dimensiunilor și greutății, precum și al raportului preț-performanță.
  • Foarte ușoară și, în același timp, extrem de stabilă.
  • Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
  • Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
  • Trepte și stâlpi din profile de aluminiu extrudat.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 3,9 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Lățimea grinzii transversale 0,79 m
  • Greutate 6,1 kg
  • Lungimea scării 3,05 m
  • Material aluminiu
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța între trepte pe verticală 270 mm
  • Număr de trepte 10
  • Adâncimea treptei 30 mm
  • Lățimea exterioară 350 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.