Suwmiarki cyfrowe MarCal z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 415320 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 116,97 PLN /szt.
  • 99,00 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm/cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 300 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm/cale
granica błędu 0,03 mm
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 65
długość szczęk 90 mm
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 10 mm
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415320 300
EAN / GTIN 4059192002909
Numer producenta 4112704
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Odczyt bezpośredni na czytelnym, dużym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.