{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Maks. zakres pomiarowy | 2 000 mm | |
| Granica błędu | 0,44 mm | |
| Długość szczęk L | 200 mm | |
| Średnica odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 30 mm | |
| Masa | 9 300 g | |
| Norma | norma zakładowa | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Utwardzany | tak | |
| Powierzchnia pomiarowa | hartowana | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Wykonanie szczęk pomiarowych | Wersja bardzo długa | |
| Regulacja dokładna | tak | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Podziałka noniusza mm/cale | tak | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo | |
| Podziałka | 1/20 mm | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 415196 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406584290 | |
| Numer producenta | 415196 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |