Şubler, Domeniu de măsurare: 2000mm

Cod articol.: 415196 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 88,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Analog
Citire 0,05 mm
Material oţel superior (INOX)
Domeniu de măsurare max. 2.000 mm
Eroare de toleranţă 0,44 mm
Lungimea ciocului L 200 mm
Diametru accesoriu de măsurare interioară 30 mm
Greutate 9.300 g
Standard normă de fabricație
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Călit da
Suprafaţă de măsurare călit
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Execuţie cioc măsurare Foarte lung
Ajustare fină da
Blocare Şurub de fixare
Gradaţie vernier mm/Inch da
Execuţie părţi citire Cromat mat
Gradaţie 1/20 mm
Tip produs Manometru de etrier pentru atelier
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 415196 2000
EAN / GTIN 4062406584290
Număr producător 415196 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Vernier şi suprafaţă de citire cromată mat antiorbire. Suprafeţe de măsurare călite şi rectificate. Ciocuri de măsurare lungi pentru măsurarea pieselor mari şi a ⌀ pieselor. Cu şurub de fixare. Extremitatea ciocurilor în trepte şi rotunjite, pentru măsurări interioare.
Cu ajustare fină.