{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 2 000 mm | |
Leolvasás | 0,05 mm | |
Osztás | 1/20 mm | |
Nóniusz osztás mm/Inch | igen | |
Hibahatár | 0,44 mm | |
Csőrhossz | 200 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 30 mm | |
Méréstechnika | Analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | Edzett | |
Súly | 9,3 kg | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415196 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406584290 |