40 Ep Anvil shaft 3,5x15,5 mm Spike 60° D=0,3-5,5 mm

Nr art.: 4151798
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość całkowita 15,5 mm
Średnica kulki 0,3 mm
Średnica uchwytu 3,5 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkładki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4151798
EAN / GTIN 4059192063764
Numer producenta 4151798
Numer L L40080 3123
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

with 60° tip

Opis:

  • 40 Ep measuring insert with tip (60°)

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Micromar
  • Product group name: Micrometers
  • Product name: Measuring insert with tip
  • Product type: 40 Ep