40 EP måleindsats Ø3,5x15,5 mm kegle 60 Ø 0.3 - 5.5 mm

Art.-nr.: 4151798
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Samlet længde 15,5 mm
Diameter, kugle 0,3 mm
Diameter, holder 3,5 mm
Indhold enkelt del
Produkttype Måleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4151798
EAN/GTIN 4059192063764
Producentnummer 4151798
L-nummer L40080 3123
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

med spids 60°

Beskrivelse:

  • 40 Ep måleindsats med spids (60°)

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Micromar
  • Navn på produktgruppe: Mikrometre
  • Produktnavn: Måleindsats med spids
  • Produkttype: 40 Ep