{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| z końcówką sferyczną | tak | |
| Liczba elementów | 9 szt. | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja lakierowana | |
| Kolor | Czerwony | |
| Seria | ErgoStar | |
| Oznaczenie producenta | Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Liczba narzędzi | 9 | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | Końcówka sferyczna | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki kątowe | |
| Norma | Zbliżone do DIN 5265 | |
| Długość całkowita L | 101 mm; 113 mm; 128 mm; 142 mm; 163 mm; 184 mm; 206 mm; 231 mm; 91 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 41483 | |
| EAN / GTIN | 4010995414832 | |
| Numer producenta | 41483 | |
| Numer L | L60070 3550 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |