{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním šestihranem | |
| S kulovou hlavou | ano | |
| Počet přepážek | 9 ks | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované; lakované | |
| Barva | červená | |
| Řada | ErgoStar | |
| Označení výrobce | Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. farbig leuchtend | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Počet kusů nářadí | 9 | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem | S kulovou hlavou | |
| Druh produktu | Úhlový klíče | |
| Norma | Podobné DIN 5265 | |
| Celková délka L | 101 mm; 113 mm; 128 mm; 142 mm; 163 mm; 184 mm; 206 mm; 231 mm; 91 mm | |
| Set / sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 41483 | |
| EAN / GTIN | 4010995414832 | |
| Číslo výrobce | 41483 | |
| L-číslo | L60070 3550 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |