Comfortstep B - stepladder, 2 x 7 treads

Nr art.: 41436
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,56 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 7
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 250 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Przykręcane
Wysokość robocza około 3,25 m
Możliwość składania tak
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 10,3 kg
Długość drabiny 1,92 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41436
EAN / GTIN 4003866414369
Numer producenta 41436
Numer L L90010 790
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopnie o głębokości 80 mm z wyściełaną przednią krawędzią stopnia.
  • Otwory anodowane odporne na ścieranie.
  • Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się za pomocą wytrzymałych pasów Perlong.
  • Stopień zakończony jest plastikowymi nakładkami.
  • Antypoślizgowe buty z tworzywa sztucznego.
  • Stopnie i poręcze wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych.
  • Przykręcane połączenie szyny stopniowej.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,25 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 10,3 kg
  • Powierzchnia podstawy 1,55 m × 0,56 m
  • Długość drabiny 1,92 m
  • Materiał aluminium
  • Łączenie szczebli/progów przykręcane
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 250 mm
  • Liczba stopni 2 × 7
  • Liczba stopni 7
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 1,75 m
  • dolna, szerokość zewnętrzna 0,56 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.