{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,56 m | |
| Število prevodnih delov | 2 | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Število stopnic na del lestve | 7 | |
| Globina stopnice | 80 mm | |
| Razmik stopnic | 250 mm | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | vijačeno | |
| Delovna višina pribl. | 3,25 m | |
| Zložljivo | da | |
| Pohodnost | dvostransko | |
| Varovalo pred prekomernim razširjanjem | 2 izredno čvrsta traka iz perlona | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Masa | 10,3 kg | |
| Dolžina lestve | 1,92 m | |
| Vrsta izdelka | samostoječa lestev |
| Številka izdelka | 41436 | |
| EAN/GTIN | 4003866414369 | |
| Številka proizvajalca | 41436 | |
| L-število | L90010 790 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |