{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość belki | 25 mm | |
| Rygiel | tak | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,42 m | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 18 | |
| Szerokość stopnia | 370 mm | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Odstępy między stopniami | 235 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 5,8 m | |
| Maksymalna wysokość zawieszenia | 4,74 m | |
| Wysięg | 1,8 m | |
| Nachylenie | 70 stopni | |
| Mobilne | tak | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Długość drabiny | 4,69 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina regałowa |
| Numer artykułu | 41418 | |
| EAN / GTIN | 4031405414181 | |
| Numer producenta | 041418 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |