{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur montant | 25 mm | |
| Lisse | oui | |
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,42 m | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Nombre de marches par segment | 18 | |
| Largeur de marche | 370 mm | |
| Profondeur de marche | 80 mm | |
| Espacement des marches | 235 mm | |
| Assemblage marche-montant | sertissage | |
| Hauteur de travail env. | 5,8 m | |
| Hauteur de fixation maximale à la verticale | 4,74 m | |
| Porte-à-faux | 1,8 m | |
| Inclinaison | 70 degré | |
| À roulettes | oui | |
| Norme | DIN EN 131 | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Longueur échelle | 4,69 m | |
| Type de produit | echelles de rayonnage |
| Référence article | 41418 | |
| EAN / GTIN | 4031405414181 | |
| Réf. fabricant | 041418 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |