{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,34 m | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 7 | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m | |
| Odstęp między szczeblami | 280 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Możliwość składania | nie | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Masa | 3,2 kg | |
| Długość drabiny | 2 m | |
| Kolor | Czerwony | |
| Rodzaj produktu | Drabina przystawna |
| Numer artykułu | 41391 | |
| EAN / GTIN | 4003866413911 | |
| Numer producenta | 41391 | |
| Numer L | L90010 1089 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |