Popis:
Bezpečný výstup na střechu s různým sklonem díky vysoce stabilnímu, stacionárnímu žebříku s mimoúrovňovým uspořádáním příček.
Protiskluzové čtvercové příčky se 2 různě nakloněnými stupni.
Uspořádání příček mimo střed.
Robustní profily pro bezpečnostní vzdálenost 80 mm mezi příčlemi a povrchem střechy.
Snadné nastavení žebříku na příslušnou délku střechy.
Vnější šířka: 340 mm.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Příčky z extrudovaného hliníkového profilu pro nejvyšší bezpečnost.
Charakteristika:
Zatížení max. 150 kg
Barva cihlově červená
Hmotnost 3,2 kg
Šířka žebříku 340 mm
Délka žebříku 2 m
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 280 mm
Počet klíčků 7
Hloubka kroku 30 mm