{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba usztywnień poprzecznych | 1 | |
| Szerokość usztywnień poprzecznych | 0,89 m | |
| Oznaczenie producenta | Saferstep L - Anlegeleiter | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,42 m | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 16 | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Odstępy między stopniami | 265 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Z zawinięciem | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Wysokość robocza około | 5,45 m | |
| Możliwość zawieszania | nie | |
| Możliwość składania | nie | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Belki poprzeczne | tak | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 13,3 kg | |
| Długość drabiny | 4,74 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina przystawna |
| Numer artykułu | 41366 | |
| EAN / GTIN | 4003866413669 | |
| Numer producenta | 41366 | |
| Numer L | L90010 184 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |