Saferstep L - enkel stige 16 trin

Art.-nr.: 41366
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal traverser 1
Tværbjælkens bredde 0,89 m
Producentbetegnelse Saferstep L - Anlegeleiter
Politik / mærkning CE-mærkning
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,42 m
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 16
Trindybde 80 mm
Trinafstand 265 mm
Trin-stiver-forbindelse løs / enkelt
Højdeindstillelig nej
Arbejdshøjde ca. 5,45 m
Kan hænges op nej
Sammenklappelig nej
Overflade, trædeflade rifling
Traverser ja
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 13,3 kg
Stige-længde 4,74 m
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41366
EAN/GTIN 4003866413669
Producentnummer 41366
L-nummer L90010 184
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den høje skridsikkerhed med Safer Step-teknologi sikrer komfortabel og sikker klatring, mens de anodiserede stivere giver slidstærk komfort.
  • Trin med ZARGES Safer Step-teknologi, 80 mm dybt.
  • Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
  • Fås også som hyldestige.
  • Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
  • Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.
  • Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 5,45 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Bredde tværstang 0,89 m
  • Vægt 13,3 kg
  • Stige længde 4,74 m
  • Materiale aluminium
  • Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
  • Løb/trinafstand lodret 265 mm
  • Antal trin 16
  • Dybde af trin 80 mm
  • Udvendig bredde 420 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter