Saferstep L - single ladder, 6 treads

Nr art.: 41356
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Oznaczenie producenta Saferstep L - Anlegeleiter
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 6
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 265 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 2,8 m
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 5 kg
Długość drabiny 1,94 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41356
EAN / GTIN 4003866413560
Numer producenta 41356
Numer L L90010 828
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopień z technologią Safer Step firmy ZARGES, głębokość 80 mm.
  • Otwory anodowane odporne na ścieranie.
  • Dostępna również jako drabina półkowa.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Stopnie i poręcze wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające stabilność antypoślizgową.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,8 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 5 kg
  • Długość drabiny 1,94 m
  • Materiał aluminium
  • Szczebel/połączenie szyny kołnierzowe
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba stopni 6
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Szerokość zewnętrzna 420 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.

Odpowiednie produkty