{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Saferstep L - Anlegeleiter | |
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,42 m | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Število stopnic na del lestve | 6 | |
| Globina stopnice | 80 mm | |
| Razmik stopnic | 265 mm | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | prebočeno | |
| Delovna višina pribl. | 2,8 m | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Masa | 5 kg | |
| Dolžina lestve | 1,94 m | |
| Vrsta izdelka | prislonska lestev |
| Številka izdelka | 41356 | |
| EAN/GTIN | 4003866413560 | |
| Številka proizvajalca | 41356 | |
| L-število | L90010 828 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |