Saferstep B - stepladder w. treads 2 x 3

Nr art.: 41303
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle; Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,44 m
Liczba segmentów drabiny 2; 2
Wykonanie stopnia Stopień; Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 3; 3
Głębokość stopnia 80 mm; 80 mm
Odstępy między stopniami 265 mm; 265 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem; Z zawinięciem
Wysokość robocza około 2,3 m
Możliwość składania tak; tak
Możliwość chodzenia z obu stron; z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości; Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Norma DIN EN 131; DIN EN 131
Nośność 150 kg; 150 kg
Masa 4,6 kg
Długość drabiny 0,88 m; 0,88 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca; Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41303
EAN / GTIN 4003866413034
Numer producenta 41303
Numer L L90010 373
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopień z technologią Safer Step firmy ZARGES, głębokość 80 mm.
  • Otwory anodowane odporne na ścieranie.
  • Zawiasy wykonane z odlewanego ciśnieniowo aluminium.
  • Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się za pomocą wytrzymałych pasów Perlong.
  • Wymienne, dwuskładnikowe buty z tworzywa sztucznego zapewniające stabilność antypoślizgową i jednocześnie pewne dopasowanie do kierownicy.
  • Maksymalne wysokości robocze dzięki stopniowi o wysokości 280 mm.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,3 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 4,6 kg
  • Powierzchnia podstawy 0,8 m × 0,44 m
  • Długość drabiny 0,88 m
  • Materiał aluminium
  • Łączenie szczebli/stopni z kołnierzem
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba stopni 2 × 3
  • Liczba stopni 3
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 0,8 m
  • dolna, szerokość zewnętrzna 0,44 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.