Saferstep B - Escabeau double, 2x3 mar.

Réf.: 41303
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle; parallèle
Largeur extérieure 0,44 m
Nombre d’éléments 2; 2
Exécution marchepied étage; étage
Nombre de marches par segment 3; 3
Profondeur de marche 80 mm; 80 mm
Espacement des marches 265 mm; 265 mm
Assemblage marche-montant sertissage; sertissage
Hauteur de travail env. 2,3 m
Propriété repliable oui; oui
Accessibilité des deux côtés; des deux côtés
Sécurité d’écartement 2 sangles en perlon très résistantes; 2 sangles en perlon très résistantes
Norme DIN EN 131; DIN EN 131
Charge admissible 150 kg; 150 kg
Poids 4,6 kg
Longueur échelle 0,88 m; 0,88 m
Type de produit echelles pliantes; echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 41303
EAN / GTIN 4003866413034
Réf. fabricant 41303
Article hors catalogue L90010 373
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
  • Montants anodisés résistants à l´abrasion.
  • Charnières en aluminium moulé sous pression.
  • Système anti-écartement par sangles en Perlon.
  • Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
  • Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
  • Hauteur de travail 2.3 m
  • Largeur extérieure, inférieure 0.44 m
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Longueur d'échelle 0.88 m
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre de marches 2 × 3
  • Nombre de marches 3
  • Poids 4.6 kg
  • Profondeur des marches 80 mm
  • Surface de base 0,8 m × 0,44 m
  • hauteur d'échelle verticale 0.8 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »